01-16-0042 SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川) 04940757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04940757 品番01-16-0042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約3.0倍増加を採用しております。
適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。
又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。
オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。
専用ボルト採用
オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
ボアアップエンジンの必需品”スーパーオイルポンプキット”がリーズナブルな価格で登場!! 従来からの加工用工具(ミニチュアドリルドライバー)付きキットに加え、新たに工具不要の方を対象としたキットを設定しました。エンジンをボアアップすることにより増加した発熱量をノーマル比3倍ものオイル量(6V Monkey比較)で潤滑・冷却を行います。特にTAKEGAWA製SCUT106ccキットや、シリンダーヘッド付きキットを装着した場合に必要になります。
※取り付けにはクランクケースのオリフィス部をミニチュアドリルドライバーにて加工する必要があります。(加工方法は説明書記載)同等の加工用工具をお持ちの方は付属しないキットをお買い求め下さい。
※お客様で加工用工具をご用意される場合、2mm以上のドリルは使用しないで下さい。(加工穴寸法は2mm以上厳禁)

主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1805927)/ CD50(CD50-1300001-1330600)・ DAX50(ST50-6346265)・DAX70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。加工箇所、加工方法は説明書に記載しております。
※このキットには、クランクケースのオリフィス部の加工用工具は付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04940757 01-16-0042 32009286 01-16-0058 SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川) 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする