01-06-0002 SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit TAKEGAWA(武川) 04941353

SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04941353 品番01-06-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。
スーパーヘッド+R
大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。
大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。
・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート
・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm
・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm
・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする