Zオイルキャッチリターンタンク KIT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) 注文コード04943137 品番07-05-0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は主な適合車種9種類から選べます 他の種類を見る

キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。
ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さない弊社”Zスタイル”シリーズのオイルキャッチタンクです。
ノーマルキャリアはもちろんTAKEGAWA製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。

主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04943137 07-05-0025 72860288 07-05-0025 Zオイルキャッチリターンタンク KIT TAKEGAWA(武川) Zオイルキャッチリターンタンク KIT TAKEGAWA(武川) 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04943137
2020-05-09
用途:
バイククランクケース内ブローバイガス排出
運輸・通信業

大きさ形状気に入っています。取り付けて1年計経過しましたが問題なく機能しています。まめに磨いて今でもピカピカです。
配管は、付属の物から他メーカーの耐油ホースに交換しました。
クリップは、ステンレス製が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする