06-01-0226 Zハンドルバーキット (BATロータイプ) TAKEGAWA(武川) 04943252 06-01-0226 Zハンドルバーキット (BATロータイプ) TAKEGAWA(武川) 04943252

Zハンドルバーキット (BATロータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04943252 品番06-01-0226
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。
ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。

主な適合車種モンキー6V 2.6ps(Z50J-1000001-1510400)・モンキー6V 3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする