曜日別特売
PWW-1721 パイプ式クロスリムレンチ TIPTOP 04943868

パイプ式クロスリムレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04943868
品番
PWW-1721
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

17・19・21・21ミリの4サイズに対応。全ボックスが肉厚2mmの薄肉仕様でアルミホイールなど、ナット穴が狭いホイールにも使いやすい。独自工法によるフラットな接合部。パイプ構造で、一般的な無垢タイプより取り回しやすい。タイヤ交換時に十字形状で素早くナットを回せる。ガレージや整備工場など、業務用途にも適した仕様。

用途
ホイールナットの脱着に
全長(mm)
400
質量(kg)
0.9
外径(Φmm)
ソケット/23×26×28×28
ボックス(mm)
17×19×21×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする