アジャストステアリングハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04944162 品番 06-01-2008
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SP武川社製バーハンドル用トップブリッジ/ハンドルクランプ幅が90mm以下のトップブリッジに適合。
ハンドルバーの角度と高さが無段階で調整できるアルミ製ステアリングハンドルパイプです。微調整が可能なので乗車姿勢や車両スタイルに合わせたハンドル位置を得ることができます。
多くの国産車に対応するパイプ外径Φ22.2mmとし、SP武川社製バーハンドル用トップブリッジやハンドルクランプ幅が90mm以下の純正トップブリッジに対応。ハンドルバー、ハンドルパイプ共に両端にはデザインにこだわったエンドキャップを付けました。
カラーラインナップはハンドルパイプとエンドキャップが同色の4色。(ハンドルバーはシルバー以外、すべてブラックとなります。)

ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする