ヘッドカバーを開けた際に、鉄粉が見られたためこのボルトを装着しました。まだ外してないので効果は不明ですが、問題なく装着できました。
集金用のバイクPCX125 JF81の慣らし運転中で磁石付きのドレンをさがしてました。新車時は鉄粉がよくでるので500キロで交換するために購入しました。普通に取り付けできました。
以前は違うメーカーのものを使ってましたが、今回は武川製を。以前のもの同様に鉄粉をキャッチしています。10回以上オイル交換をしていますが、その都度微量ですが微細な鉄粉がついているのを見ると確実に摺動部は摩耗してるんだなあと実感しています。
M12 1.5ピッチのボルトを探して、磁石付きが欲しくこれにしました。
純正はボルトヘッドが17で、こちらは12です。
やや小さめに感じますが座面に問題はありません。アルミなので2〜3回
交換のたびに使用したら取り替えるつもりです。