- 商品状態
- ※理由あり(未使用・開封済み)
- 温度範囲(℃)
- -10~550
- 精度(%)
- ±2
- 視野角
- 56°H×42°V
- 焦点距離
- 0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)
- 温度分解能(℃)
- 0.05
- 空間分解能(mrad)
- 3.81
- 保護等級
- IP54
- フレームレート
- 25Hz
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 温度測定範囲(℃)
- -10~550
- 機能
- スパンチェック、電流シミュレートモード
- 測定距離
- (最小)25cm
- 確度
- ±2℃または±2%の大きい方
- 画素数
- 256
- 保管温度(℃)
- -30~60
- 作動温度(℃)
- 0~40
- 画素数(垂直)
- 192