06-08-0074 アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川) 04946104

06-08-0074 アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川) 04946104 06-08-0074 アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川) 04946104

アルミ鍛造強化ブレーキアームキット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04946104 品番06-08-0074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルブレーキアームより27mm延長し、レバー比を変更することで
ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。
ボアアップなどで最高速度が上がった場合、車両へのブレーキ強化にお勧めです。
アルミ合金を鍛造成形することで強度を高め、表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。スチール製ノーマルブレーキアームに比べ軽量化を実現しました。
ノーマルブレーキアームより長さを延長し、レバー比を変更することで、ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。

主な適合車種スーパーカブ70(C70-15000001-1699999)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04946086
2021-02-27
用途:
JA10スーパーカブのフロントブレーキ

アームが長くなり、強力になります。
効くか効かないかは調整次第の面があります。
アームが地面と垂直よりやや前より位がいいと思います。
ブレーキを掛けない状態でフロントタイヤを回転させて引きづらない状態で調整すると効果的と思います。
調整次第です。

対象商品:
04946104
2018-08-31
用途:
スーパーカブフロントアーム

スーパーカブのフロントアーム交換癒しました。もともと大きいアームだったので1cmの論議になりましたが。見栄えが良くなりました。
フォークも磨いて綺麗にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする