京セラ
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
04950547
品番
SDMT060304E-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。