※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-RCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9359 注文コード04952109 品番PSTS-LB6-10-RC42LA
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。

仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9359 アズワン品番68-1275-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする