03-03-0040 キャブレタードレンボルト(マグネット付) TAKEGAWA(武川) 04952745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャブレタードレンボルト(マグネット付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04952745 品番03-03-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

キャブレター内に混入した鉄粉をドレンボルトに設けた強力な磁力で吸着します。鉄粉が直接吸着しないセパレート構造を採用することで、マグネットを取り外すだけで洗浄が容易に行えます。
調整の際に指先で回しやすくなるSP武川社製のエアスクリュー、アイドルアジャストスクリューを同時装着することでキャブレターをより便利に使用することが出来、更に統一感を得ることが出来ます。
キャブレター内に混入した鉄粉をドレンボルトに設けた強力な磁力で吸着します。鉄粉が直接吸着しないセパレート構造を採用することで、マグネットを取り外すだけで洗浄が容易に行えます。
調整の際に指先で回しやすくなるTAKEGAWA製のエアスクリュー、アイドルアジャストスクリューを同時装着することでキャブレターをより便利に使用することが出来、更に統一感を得ることが出来ます。

ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04952763
2017-11-09
用途:
FCRキャブレターに使用
ピデスアート 様 (製造業)

4個まとめて購入し到着を非常に楽しみにしていましたが商品到着後
確認してみると本体とのジョイント部分のネジはOKですが磁石が入っている部分のネジ(12oπの0・5ピッチ)がアバウトで1度外すとナメて閉まらない商品が1個ありました。
錆びを取り除く場合はここは外す部品とネットで商品説明もあるので
ネジロックも必要ないかと思います。
磁石もコロコロ落ちてしまいますし・・。
当方は磁石目的ではなく加工しますので何とか使いますが12oπに0・5ピッチは無理があるのではないかと思います。
国産でもタケガワさんは有名なんで残念です・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする