※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク100mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用速度範囲:50〜750mm/sec●コード番号:233-1578 注文コード04956510 品番CS03R-16-NDE-100-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用速度範囲:50〜750mm/sec●コード番号:233-1578 アズワン品番68-1281-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする