曜日別特売
23230202 壁・天井ボード用接着剤W-4 タイルメント 04963100

壁・天井ボード用接着剤W-4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04963100
品番
23230202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

酢酸ビニル樹脂件エマルション形の接着剤です。
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適しています。
JIS A 5538 F☆☆☆☆です。
JAIA 4VOC基準適合です
新GG自社基準適合の環境接着剤です。

用途
【適用箇所】屋内の壁面及び天井面
トラスコ品番
709-7792
材質
酢酸ビニル樹脂系エマルション形
容量(kg)
20
外観
乳白色 粘稠液
危険物の類別
非危険物
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする