※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-105シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9766
注文コード
04963720
品番
CS03R-10-PFS-105
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9766
アズワン品番
68-1291-80