72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931

72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931
72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931
72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931
72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931
72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931
72792 ペディボヌール 不二貿易 04963931

ペディボヌール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04963931
品番
72792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

シンプルで空間に馴染みやすいデザインのダストボックスです。
蓋つきなので中身が見えず、においが気になるキッチンのゴミ箱としても使用できます。
足元のペダルで蓋の開け閉めが可能です。
インナーバケツ付きで、ゴミ袋の交換もラクに行えます。

トラスコ品番
542-8902
色
アイボリー
高さ(mm)
300
奥行(mm)
295
容量(L)
5
間口(mm)
140

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする