曜日別特売
TB2107-1 エポキシ樹脂系接着剤 TB2107 1kg(2107AC) スリーボンド 04965769

エポキシ樹脂系接着剤 TB2107 1kg(2107AC)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04965769
品番
TB2107-1
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
トラスコ品番
552-9846
容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.18L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする