京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971111
品番
TKN1.6-P KW10
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
寸法W(mm)
1.6
寸法R(mm)
0.20
コーナー半径(mm)
0.15
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。