※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク145MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-145シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-2660
注文コード
04971246
品番
CS03R-16-PD-145
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
仕様
●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-2660
アズワン品番
68-1305-57