チップ TKN

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04971251 品番 TKN2.4 CR9025
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025 寸法W(mm)2.4 寸法R(mm)0.20 トラスコ品番141-9951 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04971303
2022-07-07
用途:
バー材の切断に使っている
株式会社嵐製作所 様 (製造業)

道具代がどんどん上がるなか少しでも安いので使用している
問題なく使えます

対象商品:
04971285
2022-04-14
用途:
旋盤突っ切り
プロテック 様

直径12mmの丸鉄を突っ切ろうとしたら2mmほど入ったとこで角が刃こぼれした。刃を交換して同じことやったらすぐに角が刃こぼれした。 たかが平ワッシャー2枚つくるのに高い出費になった。過去にも京セラの突っ切りチップは多数使ったが、こういうことはなかった。このチップは二度と使うまいと思う。

対象商品:
04971303
2009-12-15
用途:
おもに、パイプ材切断に使用していますが、他にも、六角棒ムク材のS45Cの切断加工にもつかわさせて頂いております。

切削性が良く刃持ちがいいので使用しています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする