(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
道具代がどんどん上がるなか少しでも安いので使用している問題なく使えます
直径12mmの丸鉄を突っ切ろうとしたら2mmほど入ったとこで角が刃こぼれした。刃を交換して同じことやったらすぐに角が刃こぼれした。 たかが平ワッシャー2枚つくるのに高い出費になった。過去にも京セラの突っ切りチップは多数使ったが、こういうことはなかった。このチップは二度と使うまいと思う。
切削性が良く刃持ちがいいので使用しています。満足しています。