ノーマルブレーキアームに取付け出来るブレーキアームジョイントです。ノーマルと交換するだけで簡単にドレスアップすることが出来ます。
素材には耐腐食性に優れたステンレス製を採用。中央部分には弊社ロゴがレーザーマーキングされています。
ノーマルブレーキアームジョイントの寸法がTAKEGAWA製品と適合する場合はご使用頂けます。
TAKEGAWA社では別にΦ12mm×21mmのブレーキアームジョイントもあります。
又、TAKEGAWA製ブレーキアジャストナットと同時装着することで、ドレスアップ効果を更に高めることが出来ます。