06-08-0064 ブレーキアームジョイント (ステンレス/汎用) TAKEGAWA(武川) 04971478

ブレーキアームジョイント (ステンレス/汎用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04971478 品番06-08-0064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルブレーキアームに取付け出来るブレーキアームジョイントです。ノーマルと交換するだけで簡単にドレスアップすることが出来ます。
素材には耐腐食性に優れたステンレス製を採用。中央部分には弊社ロゴがレーザーマーキングされています。
ノーマルブレーキアームジョイントの寸法がTAKEGAWA製品と適合する場合はご使用頂けます。
TAKEGAWA社では別にΦ12mm×21mmのブレーキアームジョイントもあります。
又、TAKEGAWA製ブレーキアジャストナットと同時装着することで、ドレスアップ効果を更に高めることが出来ます。

主な適合車種アドレスV125/V125S(リア)・Let’s 4/パレット/バスケット・Let’s5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする