曜日別特売
00-00-0413 リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川) 04977762

リヤーショックマウントナット SUS

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード04977762品番00-00-0413
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

セット内容袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04977762
2022-06-02
用途: スーパーカブのメンテナンス
西沢商店自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのリアショックのナットが錆てきたのでステンレスの袋ナットを探していたところ、同商品を見つけ購入しました。 バラバラでナットを購入するより、かえってお買得でした。

対象商品 : 04977762
2021-10-21
用途: モンキーのショック取付用
建設業・工事業

純正はスチールですぐ錆びてくるのでこちらに交換しました。
つくりも良く購入してよかった商品です。

対象商品 : 04977762
2020-12-08
用途: モンキーのリアサスの固定
サービス業

流石は安心品質のタケガワだけあって高いクオリティでした。安価な輸入ものとは比較になりませんね。

対象商品 : 04977762
2020-10-04
用途: バイクのメンテナンス

モンキーに使おうと購入しましたが互換性がなかったのでゴリラに使用しました。
商品は綺麗なミラーポリッシュ仕上げでカッコいいです。

対象商品 : 04977753
2020-08-31
用途: カブの整備に

気がついたらリアショックのマウントナットが一つ無くなっていたので慌てて購入。仕事で必要なものと一緒に購入すれば送料も掛からないので助かります。品質も問題なし。タケガワブランドは信用できます。

対象商品 : 04977753
2020-06-14
用途: カスタム
ササキ工業

材質がステンレスのため見た目はGoodです。ただ 取付時に慎重にねじ込まなければなりません。ステンレスがカジったら最後です。くれぐれも丁寧な作業でお願いします。
一応ボルト側にグリースを薄く塗布することをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 04977753
2019-01-20
用途: モンキー4Lに使用
製造業

ステンレスナットに替えて見栄えも良くなり今後の
メンテナンスも楽になった

1が参考にしています
対象商品 : 04977762
2017-07-20
用途: 交換

錆びなくて良いよね タケガワブランドなのでもう少し安くなればサイコー 金銭的に細かい人は代替え品ホームセンターで探せばあるようなないような

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする