※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-35シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):35●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1608 注文コード04978517 品番CS03R-16-NFS-35-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):35●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1608 アズワン品番68-1319-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする