強化クラッチ KIT 16T (Type-4)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04979878 品番02-01-0203
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エンジンチューニングを行った場合、ノーマルクラッチでは滑りが生じ、エンジン出力をドライブ側に十分に伝達出来ないことがあります。
TAKEGAWA製強化クラッチはクラッチ容量をアップさせ、伝達効率を向上させます。

主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1600008-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04979878
2022-09-05
用途:
C70カブのクラッチ交換
宮崎鉄工 様

モンキーのノーマルクラッチで滑る為、強化クラッチを導入しました。3000kmまでは滑らずに快適に長距離ツーリング等に行けていましたが、長距離のツーリング中の3000km超えでクラッチからの異音が発生したまま、何とか誤魔化して帰宅できました。終盤にはクラッチの滑りも発生し、キックでの始動すらも困難な状況でした。寿命については疑問のある商品となり残念な結果となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
04979878
2022-05-05
用途:
バイクのクラッチ交換
宮崎鉄工 様

純正クラッチの滑りがなくなりました。必要なガスケット、ねじ類も同封されているので作業時に部品の手配が必要なく便利でした。説明書の一部が解りづらい部分がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
04979878
2020-06-04
用途:
JAZZのクラッチ交換
その他業種

初めてクラッチを触りましたが、取扱説明書とおりの施工で、取り付けることができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする