※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-50-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):50●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2342 注文コード04979960 品番CS03R-16-ND-50-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):50●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2342 アズワン品番68-1322-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする