曜日別特売
VPOD30-40RNE-M6 真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し継手無し PISCO(ピスコ) 05005197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し継手無し

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
パッド径(Φmm)30
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状一般型
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード05005197品番VPOD30-40RNE-M6
参考基準価格(税別)¥3,828販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

ストローク(mm)
40
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
一般型
材質
標準
適応ねじ径
M6x1
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
接続ねじサイズ
M6
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする