曜日別特売
VPOD40-20REP-M6 真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し継手無し PISCO(ピスコ) 05005231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し継手無しVPOD40-20REP-M6

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
材質(パッド)EPDM
パッド形状一般型
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード05005231品番VPOD40-20REP-M6
参考基準価格(税別)¥3,773販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

ストローク(mm)
20
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
EPDM
パッド形状
一般型
材質
標準
適応ねじ径
M6x1
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
接続ねじサイズ
M6
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする