曜日別特売
VPF15REP 真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ) 05009851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上VPF15REP

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・材質など184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
EPDM
注文コード
05009851
品番
VPF15REP
参考基準価格(税別)¥3,366販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
標準
ストローク(mm)
5.8
適合ねじ
M14x1
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
一般型
真空取出口
上
接続ねじサイズ
M4
真空取出口形状
オネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする