曜日別特売
VPF6RS-S3 真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ) 05009896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はパッド径・材質など184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
シリコーン
注文コード
05009896
品番
VPF6RS-S3
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ストローク(mm)
3
適合ねじ
M10x1
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
一般型
真空取出口
上
接続ねじサイズ
T8
真空取出口形状
オネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする