※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC700X/S S/O R77Jサイクロン SUSエンド(STBS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05025572 品番110-47A-5V80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車両デザインを更にスタイリッシュにする為に取付け角度にも留意。
性能面では低回転域でのアクセルレスポンスを向上させながら、高回転域ではノーマルを凌駕。かつ6,250rpm付近にピークパワーの山を作ることにより、Revリミットが近づいていることをわかりやすくしました。また、ホンダの開発スタッフが拘ったエンジンの心地よい鼓動感に加えて、適度な音量でありながらもツインエンジンらしい低音で歯切れの良いエキゾーストサウンドを奏でます。
重量はSTDの約70%と軽量に仕上がっておりますので、軽快なライディングを可能とします。

主な適合車種NC700X/ABS(12- DCT可)・NC700S/ABS(12- DCT可)
注意
STBS [チタンブルーカバー/ステンレスエンド] ◎車検対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする