曜日別特売
WRC-0635WD ワークライドカート サカエ 05027947

WRC-0635WD ワークライドカート サカエ 05027947
WRC-0635WD ワークライドカート サカエ 05027947
WRC-0635WD ワークライドカート サカエ 05027947
WRC-0635WD ワークライドカート サカエ 05027947

ワークライドカート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)670
高さ(mm)1230
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード05027947品番WRC-0635WD
参考基準価格(税別)¥125,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

移動しながら、商品管理やピッキング・梱包作業をこなせるカートラック!

質量(kg)
35
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1230
間口(mm)
670
仕様
側面パンチングパネル付
色
(本体、底棚)ダークグレー、(棚板)パールホワイト
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
200、(棚板1枚当り)30、(底棚1枚当り)120
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする