曜日別特売
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288

CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288
CSP-75123THG CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付) サカエ 05028288

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H1220/3段/牽引アタッチメント付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
奥行(mm)500
間口(mm)750
色グリーン
内容量1台注文コード05028288品番CSP-75123THG
参考基準価格(税別)¥113,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

ワンタッチで連結可能!牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化!
先導式AGV・AMR・牽引車に対応!工場内の省人化にもおすすめです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

質量(kg)
31
色
グリーン
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
仕様
牽引アタッチメント付(アタッチメントサイズ580mm、取付推奨高さH150~250mm)
高さ(mm)
1220
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
段数
3
キャスター
(牽引アタッチメント側)自在×2個、(後輪)固定×2個
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
100
棚ピッチ(mm)
25
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結は2台が推奨です。3台目以降は内輪差が大きくなります。
※屋内の平坦な床面でご使用ください。牽引速度は3km/hまででご使用ください。
※フロアストッパーは取付不可です。
※自在車と固定車は前後組替え不可です。
※AMR、AGVへの接続については金具寸法を必ず確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする