サカエ
ワークライドカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
1030
670
1030
高さ(mm)
1480
1230
1480
車輪径(Φmm)
125
100
125
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05028480
品番
WRC-1036WD
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
移動しながら、商品管理やピッキング・梱包作業をこなせるカートラック!
質量(kg)
47
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
1480
間口(mm)
1030
仕様
側面パンチングパネル付
色
(本体、底棚)ダークグレー、(棚板)パールホワイト
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
200、(棚板1枚当り)30、(底棚1枚当り)120
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500