ツールボックス EA505TBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX102S3N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/378×313×71外寸/442×357×117●重量(kg):2.5●耐荷重(kg):100(静止時)25(持上時)●トレーサイズ:灰/305×55×60(H)mm2個緑/305×98×60(H)mm2個橙/203×45×60(H)mm1個黄/100×45×60(H)mm1個●材質:耐衝撃性プラスチック●収納容量:25kg●引張強度:50kg 注文コード05051640 品番EA505TB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。小さなアクセサリーや消耗品など様々なアイテムを収納できる特別に配置された各種サイズ/カラーの6個の小型ボックスが付属したInset Box。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX102S3N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/378×313×71外寸/442×357×117●重量(kg):2.5●耐荷重(kg):100(静止時)25(持上時)●トレーサイズ:灰/305×55×60(H)mm2個緑/305×98×60(H)mm2個橙/203×45×60(H)mm1個黄/100×45×60(H)mm1個●材質:耐衝撃性プラスチック●収納容量:25kg●引張強度:50kg アズワン品番68-1814-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする