ツールボックス EA505TBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX102N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/378×313×71外寸/442×357×117●重量(kg):1.8●耐荷重(kg):100●材質:ABS樹脂●収納容量:25kg●引張強度:50kg 注文コード05051649 品番EA505TB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,667
販売価格(税別)
6,970
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

キャリングケースシステム。改良されたL-BOXXのクリック機構により、ボックスを積み重ねた状態でもカンタンにふたを開けることができ、扱いやすさもバツグンです。L-BOXXのバリエーションおよび工具インレイ、sortimo車載システムに幅広く対応でき、最大限の柔軟性を実現しています。しっかり閉じるラッチと耐久性のある材料による丈夫なデザイン/追加のフロントハンドルにより、ボックスを体に近づけて持ち運び可能。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX102N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/378×313×71外寸/442×357×117●重量(kg):1.8●耐荷重(kg):100●材質:ABS樹脂●収納容量:25kg●引張強度:50kg アズワン品番68-1814-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする