商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:ボッシュ●型番:XL-BOXX●サイズ(W×D×H)mm:内寸/570×347×133外寸/607×395×179●重量(kg):3.2●耐荷重(kg):100●材質:ABS樹脂●収納容量:25kg注文コード05051658品番EA505TB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
キャリングケースシステム。電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬。大きめの電動工具やコンボキットを安全に収納でき、持ち運びにも便利です。個々に構成できるだけでなく、別の保管システムを組み合わせるなど、多彩に活用可能です。しっかり固定されるロック機構と頑丈な設計を採用し、持ち運びや保管に適しています。側面にEA505TB-26を連結できます。