ツールボックス EA505TBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX238N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/約430×200×320外寸/442×253×357●重量(kg):2.4●耐荷重(kg):100●材質:ABS樹脂●収納容量:25kg●引張強度:50kg 注文コード05051667 品番EA505TB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,845
販売価格(税別)
8,950
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

キャリングケースシステム。改良されたL-BOXXのクリック機構により、ボックスを積み重ねた状態でもカンタンにふたを開けることができ、扱いやすさもバツグンです。L-BOXXのバリエーションおよび工具インレイ、sortimo車載システムに幅広く対応でき、最大限の柔軟性を実現しています。しっかり閉じるラッチを備えた耐久性の高い材料を使用した丈夫なデザイン、トップハンドルでカンタンに持ち運ぶことができます。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:L-BOXX238N●サイズ(W×D×H)mm:内寸/約430×200×320外寸/442×253×357●重量(kg):2.4●耐荷重(kg):100●材質:ABS樹脂●収納容量:25kg●引張強度:50kg アズワン品番68-1814-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする