ツールボックス EA505THシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:HiKOKI●型番:0037-9484●サイズ(W×D×H)mm:内寸/480×332×268外寸/560×400×315●重量(kg):6.0(インナトレイ含む)●耐荷重(kg):40●材質:樹脂●保護等級:IP65●付属品:インナトレイ×1●色:フォレストグリーン 注文コード05051676 品番EA505TH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
電動丸のこなどの中形工具に。付属のインナトレイは、充電器・バッテリーなどの収納に。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:0037-9484●サイズ(W×D×H)mm:内寸/480×332×268外寸/560×400×315●重量(kg):6.0(インナトレイ含む)●耐荷重(kg):40●材質:樹脂●保護等級:IP65●付属品:インナトレイ×1●色:フォレストグリーン アズワン品番68-1814-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする