防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
大形9インチタイヤ採用。樹脂+ゴム材の大形タイヤにより、荒れた路面や段差でも安定した走行性を発揮します。釘打機などの背の高い工具に。付属のインナトレイはコード・ホースなどの収納に。