曜日別特売
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701

EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701
EA505TH-11 ツールボックス EA505THシリーズ エスコ 05051701

ツールボックス EA505THシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:HiKOKI●型番:0037-9481●サイズ(W×D×H)mm:内寸/500×332×110外寸/560×400×158●重量(kg):4.5(アクセサリケース含む)●耐荷重(kg):30●材質:樹脂●保護等級:IP65●付属品:アクセサリケース×2●色:フォレストグリーン注文コード05051701品番EA505TH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,460
販売価格(税別)
28,600

防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
大形9インチタイヤ採用。樹脂+ゴム材の大形タイヤにより、荒れた路面や段差でも安定した走行性を発揮します。電動ドライバーなどの小形工具に。付属のアクセサリケースは、ねじ・小物などの整理に。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:0037-9481●サイズ(W×D×H)mm:内寸/500×332×110外寸/560×400×158●重量(kg):4.5(アクセサリケース含む)●耐荷重(kg):30●材質:樹脂●保護等級:IP65●付属品:アクセサリケース×2●色:フォレストグリーンアズワン品番68-1814-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする