曜日別特売
12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922

12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922
12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922
12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922
12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922
12050564 マリンエクセル並ズボン膝当て付 ロゴス 05054922

マリンエクセル並ズボン膝当て付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
色オレンジ
内容量1着注文コード05054922品番12050564
販売価格(税込)¥8,745
販売価格(税別)
¥7,950

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色
オレンジ
サイズ
S
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする