エスコ
エスコの 油圧ホース
[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:未来工業●型番:MG-22UJ●呼び:おねじ/CTG22(G3/4")めねじ/CTG28(G1")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ38×36.7●重量(g):14
注文コード
05061546
品番
EA947HN-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
仕様
●メーカー:未来工業●型番:MG-22UJ●呼び:おねじ/CTG22(G3/4")めねじ/CTG28(G1")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ38×36.7●重量(g):14
アズワン品番
68-1869-50