[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:未来工業●型番:MG-22DJ●呼び:おねじ/CTG22(G3/4")めねじ/CTG16(G1/2")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ35×17.7●重量(g):8 注文コード05061571 品番EA947HN-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性

仕様●メーカー:未来工業●型番:MG-22DJ●呼び:おねじ/CTG22(G3/4")めねじ/CTG16(G1/2")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ35×17.7●重量(g):8 アズワン品番68-1869-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする