フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼31●材質:PVC・ZDC2●全長(mm):89.5●色:ベージュ 注文コード05061589 品番EA947HN-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。

仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼31●材質:PVC・ZDC2●全長(mm):89.5●色:ベージュ アズワン品番68-1869-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする