エスコ
エスコの 油圧ホース
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合管:PF管22⇔薄鋼25●材質:PVC・ZDC2●全長(mm):78●色:ベージュ
注文コード
05061598
品番
EA947HN-264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様
●適合管:PF管22⇔薄鋼25●材質:PVC・ZDC2●全長(mm):78●色:ベージュ
アズワン品番
68-1869-52