仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SL-87●サイズ:ワイヤー長/1.8mワイヤー直径/4mm●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)●シリンダサイズ:W24.3×H15.3mm、直径15.3mm●重量:146g●セット内容:セキュリティワイヤー本体×1、ケーブルロック用パーツ×1、鍵×2≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。●対応機種:約3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません。
アズワン品番68-1881-62