十川産業
十川産業の 研究関連用品・実験用必需品
十川産業の チューブ/ホース類
十川産業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ピュアフーズホース 内径50mm PFH-50シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05068808
品番
PFH-50
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥32,517
販売価格(税別)
¥
29,561
バスケットに入れる
食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
仕様
●内径:50mm●外径:62mm●長さ:5m●最高使用圧力:0.3MPa●最小曲半径:200mm
アズワン品番
68-1909-13