HONO
難燃裏フリースベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05071512
品番
4499
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
67
混率(%)
表生地:綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応